LUKAS GTK držák nástrojů pro brusné kotouče Ø 30 mm stopka 6 mm

Artiklové číslo: A250303060001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A250303060001
EAN / GTIN 4027497023721
Číslo výrobce A250303060001

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá přesnost rozměrů: dokonale zapadá do elektrického nářadí - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Charakteristika:

Tvar nástroje: plochý
Tvrdost: tvrdá (80-90 Shore)
n max.: 12500 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Délka dříku: 40 mm
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Průměr nástroje: 30 mm

Výhoda:

Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Vhodné pro:

Zkosení: -
Vrtání: -
Kartáčování: -
Odhrotování: -
Jemné mletí: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku