LUKAS STZY držák nástrojů pro brusná pouzdra 15x30 mm stopka 6 mm / měkká

Artiklové číslo: A2501015306
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
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
    Druh produktu Nosič brusných čepiček

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A2501015306
    EAN / GTIN 4027497023578
    Číslo výrobce A2501015306
    L-číslo L50350 34

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně pasuje do hnacího stroje - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení dříku díky vysoce kvalitnímu ocelovému dříku - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: válec
    Tvrdost: měkká (65-75 Shore)
    n max.: 25000 (1/min)
    Balení výrobku: kartonová krabice
    Délka dříku: 40 mm
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Držák nástroje: stopka
    rozměr držáku nástroje: 6 mm
    Šířka / délka / výška nástroje: 30 mm
    Průměr nástroje: 15 mm

    Výhoda:

    Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

    Vhodné pro:

    Zkosení: -
    Vrtání: -
    Kartáčování: -
    Odhrotování: -
    Jemné mletí: -
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Odstraňování laku: -
    Leštění: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -
    Hrubé broušení: -

    Poznámka:

    Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
    odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
    Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
    Bez chromování

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku