LUKAS GTKE držák nástrojů pro brusné objímky se stopkou 5x15 mm 3 mm x 45 mm/tvrdý

Artiklové číslo: A25000516
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
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
Druh produktu Nosič brusných čepiček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A25000516
EAN / GTIN 4027497023370
Číslo výrobce A25000516
L-číslo L50390 1

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně pasuje do hnacího stroje - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení dříku díky vysoce kvalitnímu ocelovému dříku - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Charakteristika:

Tvar nástroje: Kulatý kužel
Tvrdost: tvrdá (80-90 Shore)
n max.: 95000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Délka dříku: 40 mm
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 15 mm
Průměr nástroje: 5 mm

Výhoda:

Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Vhodné pro:

Zkosení: -
Vrtání: -
Kartáčování: -
Odhrotování: -
Jemné mletí: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku