LUKAS GTKE držák nástrojů pro brusné objímky 5x15 mm stopka 6,35 mm// (1/4″)

Artiklové číslo: A25000511
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
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
Druh produktu Nosič brusných čepiček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A25000511
EAN / GTIN 4027497023356
Číslo výrobce A25000511
L-číslo L50390 12

Popis

Popis:

Tento nosič brusných čepiček slouží k uchycení (upnutí) našich brusných čepiček s kulatým válečkem. Díky speciální drážce nosiče jsou brusné pásy bezpečně upnuty i při vyšších rychlostech a pevně drží na nosiči. Vysoce kvalitní ocelová hřídel nosiče brusného víčka dokonale zapadá do hnacího stroje. Prokluzování upínačů nebo dokonce zlomení hřídele je minulostí. Díky zinkovo-niklovému povlaku toto nářadí nerezaví. Brusné čepičky LUKAS jsou vyrobeny z vysoce kvalitní brusné tkaniny a jsou určeny výhradně pro použití na příslušných držácích brusných čepiček. U společnosti LUKAS najdete široký sortiment různých nástrojů s odpovídajícími držáky pro různé účely.

Charakteristika:

Tvar nástroje: Kulatý kužel
Tvrdost: tvrdá (80-90 Shore)
n max.: 95000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Délka dříku: 40 mm
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
Rozměr držáku nástroje: 6.35 mm (1/4″) stopka mm
Šířka / délka / výška nástroje: 15 mm
Průměr nástroje: 5 mm

Výhoda:

Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do pohonné jednotky. Prokluzování upínačů nebo dokonce zlomení hřídele je minulostí.

Vhodné pro:

Zkosení: -
vrtání: -
kartáčování: -
odjehlování: -
jemné mletí: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
broušení filetů: -
Odstranění laku: -
leštění: -
přesné obrábění: -
čištění: -
Saténová povrchová úprava: -
hrubé broušení: -

Poznámka:

Dokonalá přesnost rozměrů: dokonale zapadá do elektrického nářadí
Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku
Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli
Bez chromování

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku