LUKAS GTZY držák nástrojů pro brusné čepičky 5x10 mm stopka 3,17 mm// (1/8″)

Artiklové číslo: A250000511
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
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
Druh produktu Nosič brusných čepiček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A250000511
EAN / GTIN 4027497022786
Číslo výrobce A250000511
L-číslo L50250 738

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá přesnost rozměrů: dokonale zapadá do elektrického nářadí - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Charakteristika:

Tvar nástroje: válec
Tvrdost: tvrdá (80-90 Shore)
n max.: 95000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Délka dříku: 25 mm
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
Rozměr držáku nástroje: 3,17 mm (1/8″) stopka mm
Šířka / délka / výška nástroje: 10 mm
Průměr nástroje: 5 mm

Výhoda:

Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Použití:

Alloyed/cast steels: best suitable
Tool steel: best suitable
Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
Cast iron: best suitable
Titanium and nickle alloys: best suitable

Vhodné pro:

Zkosení: -
Vrtání: -
Kartáčování: -
Odhrotování: -
Jemné mletí: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku