LUKAS SBZY brusné pouzdro 45x30 mm zrno oxidu hlinitého 50

Artiklové číslo: A240004530050
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A240004530050
EAN / GTIN 4027497021895
Číslo výrobce A240004530050
L-číslo L50340 12

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Vyrobeno z robustních materiálů pro dlouhou životnost, vysoký úběr materiálu a rychlou práci - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu Vaše výhody: - Stabilita a robustnost charakterizují brusný pás s podložkou. Dosahuje vysokého stupně odstranění a dobré životnosti a umožňuje rychlou práci. - Korund použitý v tomto nástroji má dlouhou životnost na měkké oceli, pro hrubé broušení a hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Charakteristika:

Tvar nástroje: válec
Velikost zrna: 50
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: NK (normální korund)
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Šířka / délka / výška nástroje: 30 mm
Průměr nástroje: 45 mm

Výhoda:

Brusný pás s obložením se vyznačuje stabilitou a robustností. Dosahuje vysokého stupně odstranění a dobré životnosti a umožňuje rychlou práci.
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

Materiál:

Ocel
plast a dřevo
Litina
Hliník

Vhodné pro:

Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: vhodné
Odstraňování laku: vhodné
Hrubé broušení: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňte nátěr: vhodný
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -

Poznámka:

Vyrobeno z robustních materiálů pro dlouhou životnost, vysoký úběr materiálu a rychlou práci.
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku