LUKAS PSK brusné kotouče samolepící Ø 18 mm zrno oxidu hlinitého 240

Artiklové číslo: A2300018240
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
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
Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A2300018240
EAN / GTIN 4027497020874
Číslo výrobce A2300018240
L-číslo L50320 18

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Při montáži není třeba žádné nářadí - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu Vaše výhody: - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, při hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně. - Díky těmto samolepicím nástrojům jsou montážní pomůcky zbytečné a jsou velmi flexibilní.

Charakteristika:

Tvar nástroje: plochý
Velikost zrna: 240
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: NK (normální korund)
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: Lepicí povrch
Průměr nástroje: 18 mm

Výhoda:

Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Díky těmto samolepicím nástrojům jsou montážní pomůcky zbytečné.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

Materiál:

Ocel
plast a dřevo
Litina
Hliník

Vhodné pro:

Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
leštění: vhodný
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: vhodné
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
Při montáži není potřeba žádné nářadí
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku