LUKAS LWV univerzální brusný lamelový válec 100x52 mm s vnitřním závitem M14 / zrno oxidu hlinitého 107

Artiklové číslo: A2286100501107
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A2286100501107
EAN / GTIN 4027497523078
Číslo výrobce A2286100501107
L-číslo L50610 18

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Perfektní výsledek i na nerovných površích - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Měkký materiál: Při použití není třeba téměř žádná síla - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče - Úspora času při práci díky flexibilní kontaktní ploše - Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče díky integrovanému závitu M14 - Testovaná kvalita: Vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - Úspora času: tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné. - Díky použitému polyamidu se brusné rouno dokonale přizpůsobí i nerovnému povrchu. Ušetříte energii a čas při práci a přesto dosáhnete dokonalého výsledku povrchu. - Korund použitý v tomto nástroji přesvědčí svou dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Charakteristika:

Tvrdost: střední (M)
Zrnitost: Zrnitost oxidu hlinitého 280 - rouno NK velmi jemné
n max.: 6000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: Netkané (standardní korund)
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 32 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Vlákno/materiál: Korundová zrnitost 280 - vlákno NK velmi jemné
Držák nástroje: Vnitřní závit
Rozměr držáku nástroje: vnitřní závit M14 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 50 mm
Průměr nástroje: 100 mm

Výhoda:

Úspora času: Tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné.
Díky použitému polyamidu se brusné rouno dokonale přizpůsobí i nerovnému povrchu. Ušetříte energii a čas při práci a přesto dosáhnete dokonalého výsledku povrchu.
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

Materiál:

nerezová ocel
Ocel
plast a dřevo
Hliník
Litina

Vhodné pro:

Kartáčování: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Leštění: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Přesné obrábění: -
Čištění: vhodné
Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Perfektní výsledek i na nerovném povrchu
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
Měkký materiál: K použití není potřeba téměř žádná síla
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče
Úspora času díky flexibilní opěrné ploše
Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče díky integrovanému závitu M14
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku