LUKAS SLTB lamelový kotouč pro nerezovou ocel Ø 178 mm zrno oxidu zirkoničitého 60 / šikmý

Artiklové číslo: A2250178060
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A2250178060
EAN / GTIN 4027497020331
Číslo výrobce A2250178060

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Žádné zlomení nástroje díky robustní ocelové nosné desce - Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku - Samoostřící účinek: Vysoký úběr materiálu, zejména na nerezové oceli - Žádné modré zabarvení díky optimalizovanému odvodu tepla: Méně nutného opakovaného opracování - Vždy čerstvý brusný povlak při použití: Opotřebení obnažuje podkladové lamely - Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu pojivu z pryskyřice - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Ideální i pro robotické použití - Ekologicky šetrná výroba s nejnovější technologií vytvrzování pryskyřice - Efektivně řeže i tvrdší materiály - Exkluzivně od společnosti LUKAS - Lze použít univerzálně na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm Vaše výhody: - Ocelová nosná deska nástroje je k dispozici výhradně u společnosti LUKAS. Stabilní a robustní nosič nabízí maximální bezpečnost (nedochází k rozbití), a proto jej lze použít i v robotických aplikacích. Dobrý odvod tepla také zajišťuje chladné broušení a umožňuje jen malé množství dodatečných úprav. - Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, objeví se čerstvý brusný povlak z klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce. - Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování. - Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusných zrn dosahuje tento nástroj vysokých úběrových rychlostí a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.

Charakteristika:

Tvar nástroje: šikmý
Velikost zrna: 60
n max.: 8500 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Typ brusného kotouče: SLTB s ocelovou podpěrou šikmý
Brusivo: ZK (oxid zirkoničitý)
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Průměr nástroje: 178 mm

Výhoda:

Ocelovou nosnou desku nástroje nabízí výhradně společnost LUKAS. Stabilní a robustní nosič nabízí maximální bezpečnost (nedochází k rozbití), a proto jej lze použít i v robotických aplikacích. Dobrý odvod tepla také zajišťuje chladné broušení a umožňuje jen malé množství dodatečných úprav.
Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce.
Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování.
Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí

Materiál:

nerezová ocel
Ocel
Litina

Vhodné pro:

Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Hrubé broušení: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Zdrsnění: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -

Poznámka:

Díky robustní ocelové opěrné desce nedochází k rozbití nástroje.
Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku
Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli
Žádné modré zabarvení díky optimalizovanému odvodu tepla: méně nutných úprav
Vždy čerstvá abrazivní vrstva při použití: opotřebení odhaluje podkladové klapky.
Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu lepení pryskyřicí.
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Ideální také pro použití s roboty
Šetrné k životnímu prostředí, vyrobené nejmodernější technologií vytvrzování pryskyřice.
Efektivně řeže i tvrdší materiály

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku