LUKAS SFL univerzální lamelový kotouč 30x10 mm stopka 6 mm zrno oxidu hlinitého 60 / Base-X

Artiklové číslo: A2230030106060
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A2230030106060
EAN / GTIN 4027497599509
Číslo výrobce A2230030106060
L-číslo L50250 613

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně pasuje do hnacího stroje - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do pohonné jednotky. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a pro hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Charakteristika:

Tvar nástroje: válec
Velikost zrna: 60
n max.: 25400 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Délka dříku: 40 mm
Brusivo: NK (normální korund)
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 40 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 10 mm
Průměr nástroje: 30 mm

Výhoda:

Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

Materiál:

nerezová ocel
Ocel
Hliník
Litina
plast a dřevo

Vhodné pro:

Kartáčování: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Leštění: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Přesné obrábění: -
Čištění: vhodné
Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku