Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Perfektní výsledek i na nerovném povrchu - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně se hodí do pohonu stroje - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Měkký materiál: při použití není třeba téměř žádné námahy - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Úspora času při práci díky pružné kontaktní ploše - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Díky použitému polyamidu se brusné rouno dokonale přizpůsobí i nerovnému povrchu. Ušetříte energii a čas při práci a přesto dosáhnete dokonalého výsledku povrchu. - Vysoce kvalitní ocelová hřídel nástroje dokonale zapadá do pohonné jednotky. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Korund použitý v tomto nástroji přesvědčí svou dobrou životností na měkké oceli při hrubém broušení a hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Charakteristika:
Tvar nástroje: válec
n max.: 9000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Délka dříku: 40 mm
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 30 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Vlákno/materiál: Korundová zrnitost 280 - vlákno NK velmi jemné
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 50 mm
Průměr nástroje: 60 mm
Výhoda:
Díky použitému polyamidu se brusné rouno dokonale přizpůsobí i nerovnému povrchu. Ušetříte energii a čas při práci a přesto dosáhnete dokonalého výsledku povrchu.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
plast a dřevo
Hliník
Litina
Vhodné pro:
Kartáčování: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
Odstraňování laku: vhodné
Leštění: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Přesné obrábění: -
Čištění: dobře se hodí
Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Perfektní výsledek i na nerovném povrchu
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
Měkký materiál: K použití není potřeba téměř žádná síla
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
Úspora času díky flexibilní opěrné ploše
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům