Rukavice Premium Chrome Rigger červená XXL

Artiklové číslo: A220RERXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Rot
Velikost rukavice 11

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A220RERXXL
EAN / GTIN 5036108419449
Číslo výrobce A220RERXXL

Popis

Popis:

Hovězí štípenka prémiové kvality s červenou bavlněnou zadní částí. Pogumovaná bezpečnostní manžeta. Pro použití ve stavebnictví, těžbě, terénních úpravách atd.

Charakteristika:

  • Štípená kůže Premium
  • Pro použití ve stavebnictví, při terénních úpravách a hornictví
  • Ochrana kotníku
  • Pogumované bezpečnostní manžety
  • Bavlněný podklad pro vyšší prodyšnost
  • Odolná kůže
  • CE certifikace
  • ANSI oděr úroveň 4

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2222X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiál:

Materiál: Hovězí štípená kůže; Polyester; Pryž; Elastické; Bavlna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku