LUKAS SFV lamelový kotouč pro nerezovou ocel 50x20 mm stopka 6 mm zrno karbidu křemíku 207

Artiklové číslo: A2203050206207
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A2203050206207
EAN / GTIN 4027497018840
Číslo výrobce A2203050206207
L-číslo L50440 17

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Perfektní výsledek i na nerovném povrchu - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně se hodí do elektrického nářadí - Schváleno i pro použití v leteckém průmyslu díky chladnému broušení a malému množství odletujících jisker - Měkký materiál: Při použití není potřeba téměř žádná síla - Nerezaví díky zinkovo-niklovému povlaku - Efektivně řeže i tvrdší materiály - Práce šetří čas díky pružné kontaktní ploše - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Dokonce i tvrdé materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály, jsou efektivně opracovány a tvrdé a ostré brusné zrno zajišťuje dlouhou životnost. - Díky použitému polyamidu se brusné rouno dokonale přizpůsobí i nerovnému povrchu. Ušetříte energii a čas při práci a přesto dosáhnete dokonalého výsledku povrchu. - Vysoce kvalitní ocelová hřídel nástroje dokonale zapadá do pohonné jednotky. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Charakteristika:

Tvar nástroje: válec
n max.: 11000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Délka dříku: 40 mm
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 30 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Vlákno/materiál: karbid křemíku zrno 280 - vlákno SIC velmi jemné
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 20 mm
Průměr nástroje: 50 mm

Výhoda:

Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Efektivně lze obrábět i tvrdší materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály. Tvrdé a ostré brusné zrno nástroje zajišťuje také dlouhou životnost.
Díky použitému polyamidu se brusné rouno dokonale přizpůsobí i nerovnému povrchu. Ušetříte energii a čas při práci a přesto dosáhnete dokonalého výsledku povrchu.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: vhodná
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

Materiál:

Hliník
Titan
plast a dřevo

Vhodné pro:

Kartáčování: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
Odstraňování laku: vhodné
Leštění: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Přesné obrábění: -
Čištění: dobře se hodí
Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Perfektní výsledek i na nerovném povrchu
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Díky chladnému broušení a nízkému jiskření je schválen i pro použití v letectví a kosmonautice.
Měkký materiál: K použití není potřeba téměř žádná síla
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Úspora času díky flexibilní opěrné ploše
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku