Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně pasuje do hnacího stroje - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do pohonné jednotky. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a pro hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Charakteristika:
Tvar nástroje: válec
Velikost zrna: 240
n max.: 9000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Délka dříku: 40 mm
Brusivo: NK (normální korund)
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 40 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 15 mm
Průměr nástroje: 80 mm
Výhoda:
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí
Materiál:
Ocel
plast a dřevo
nerezová ocel
Litina
Hliník
Vhodné pro:
Kartáčování: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Leštění: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Přesné obrábění: -
Čištění: vhodné
Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům