LUKAS SFL univerzální lamelový kotouč 30x20 mm stopka 6 mm zrno oxidu hlinitého 120

Artiklové číslo: A2200030206120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A2200030206120
    EAN / GTIN 4027497524556
    Číslo výrobce A2200030206120
    L-číslo L50330 172

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně pasuje do hnacího stroje - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do pohonné jednotky. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a pro hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: válec
    Velikost zrna: 120
    n max.: 25400 (1/min)
    Balení výrobku: kartonová krabice
    Délka dříku: 40 mm
    Brusivo: NK (normální korund)
    Bezpečnostní norma: EN 13743
    V max.: 40 m/s
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Držák nástroje: stopka
    rozměr držáku nástroje: 6 mm
    Šířka / délka / výška nástroje: 20 mm
    Průměr nástroje: 30 mm

    Výhoda:

    Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
    Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

    Použití:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: vhodné
    Nástrojové oceli: vhodné
    Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
    Litina: dobře se hodí
    Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
    Slitiny titanu a niklu: vhodné
    Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

    Materiál:

    Ocel
    plast a dřevo
    nerezová ocel
    Litina
    Hliník

    Vhodné pro:

    Kartáčování: vhodné
    Odhrotování: dobře se hodí
    Jemné mletí: dobře se hodí
    Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
    Leštění: dobře se hodí
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: vhodné
    Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
    Hrubé broušení: -

    Poznámka:

    Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
    Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
    odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
    Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
    Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
    Bez chromování
    Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku