Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá přesnost rozměrů: Perfektně sedí v pohonu stroje - Rychlejší a snadnější montáž než u kleštin se závitem díky závitové stopce - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Lze kombinovat s různými stopkami pro širokou škálu použití - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Extra dlouhé stopky umožňují obrábět i těžko přístupná místa - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelnému testování Vaše výhody: - Kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do pohonné jednotky. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Tyto brusné hlavy jsou často kombinovány s extra dlouhými závitovými stopkami, a umožňují tak nejen snadné obrábění těžko přístupných míst, ale také jednoduchou montáž bez nutnosti použití kleštin. Kombinace různých stopek a brusných hlavic je možná bez problémů a snižují se náklady na skladování i nákup. Kromě toho lze dříky opakovaně používat způsobem, který šetří zdroje. - Korund použitý v tomto nástroji má dlouhou životnost na měkké oceli, pro hrubé broušení a pro hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Charakteristika:
Tvar nástroje: válec
Velikost zrna: 120
n max.: 18000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Délka dříku: 7 mm
Brusivo: NK (normální korund)
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 40 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: závitová stopka
Rozměr držáku nástroje: závitová stopka M5 mm
Šířka/délka/výška nástroje: 5 mm
Průměr nástroje: 30 mm
Výhoda:
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Tyto brusné hlavy jsou často kombinovány s extra dlouhými závitovými stopkami, a umožňují tak nejen snadné obrábění těžko přístupných míst, ale také jednoduchou montáž bez nutnosti použití kleštin. Kombinace různých stopek a brusných hlavic je možná bez problémů a snižují se náklady na skladování i nákup. Kromě toho lze dříky opakovaně používat způsobem, který šetří zdroje.
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí
Materiál:
Ocel
plast a dřevo
nerezová ocel
Litina
Hliník
Vhodné pro:
Kartáčování: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Leštění: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Přesné obrábění: -
Čištění: vhodné
Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Rychlejší a snadnější montáž než u kleštin díky závitové stopce.
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Lze kombinovat s různými dříky pro širokou škálu aplikací.
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Mimořádně dlouhé násady umožňují práci i na těžko přístupných místech.
Bez chromování
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům