Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Žádné modré zabarvení znamená méně přepracování - Díky speciálnímu procesu rozptylu je brusná drť při použití obzvláště ostrá, nezanáší se a nevyžaduje velkou sílu při použití - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Rychlejší dokončení díky maximálnímu úběru materiálu - Obzvláště odolný díky pevnému spojení se speciální směsí pryskyřic - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Lze používat po dlouhou dobu - Nedochází ke skelnatění brusné drti - Materiál šetrný ke zdrojům a životnímu prostředí: Vyrobeno z organické bavlny z fair trade Vaše výhody: - Práci vám usnadní brusná krycí vazba brusné zrnitosti. Díky chladnému broušení je modré barvení a glazování minulostí. - Základem pro tento nástroj byla ekologická bavlna fair trade, která je šetrná ke zdrojům a životnímu prostředí. - Díky speciálnímu procesu rozptylu při výrobě jsou brusná zrna dokonale vyrovnaná. Víčko se neucpává, je ostřejší a při práci nevyžaduje větší námahu. - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a pro hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Charakteristika:
Tvar nástroje: válec
Barva: tyrkysová
Velikost zrna: 320
n max.: 30000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: NKS (normální korund s abrazivně aktivním povlakem)
V max.: 25 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Šířka / délka / výška nástroje: 15 mm
Průměr nástroje: 10 mm
Výhoda:
Práci vám usnadní brusná krycí vazba brusné zrnitosti. Díky chladnému broušení jsou modré zabarvení a sklovitost minulostí.
Tento nástroj je vyroben z ekologické bavlny fair trade, která je šetrná ke zdrojům a životnímu prostředí.
Díky speciálnímu procesu rozptylu při výrobě jsou brusná zrna dokonale vyrovnaná. Víčko se neucpává, je ostřejší a při práci nevyžaduje větší námahu.
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plast/dřevo/guma: vhodné
Materiál:
Ocel
plast a dřevo
nerezová ocel
Litina
Hliník
Vhodné pro:
Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: vhodné
Odstraňování laku: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: vhodné
Leštění: -
Přesné obrábění: vhodné
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: vhodné
Poznámka:
Žádné modré zabarvení - méně přepracování
Díky speciálnímu procesu rozptylu je brusná zrnitost při použití obzvláště ostrá, neucpává se a při použití nevyžaduje velkou sílu.
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
Rychlejší dokončení díky nejvyšší rychlosti odstraňování zásob
Obzvláště odolné díky robustnímu lepení speciální směsí pryskyřic.
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
Lze používat po dlouhou dobu - nedochází ke skelnatění brusných zrn.
Materiál šetrný ke zdrojům a životnímu prostředí: Vyrobeno z organické bavlny ze zdrojů fair trade.