LUKAS sada leštících tělísek 45 dílů pro stopku z oceli/litiny mm stopka 6 mm oxid hlinitý

Artiklové číslo: A204600000202
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A204600000202
EAN / GTIN 4027497015696
Číslo výrobce A204600000202
L-číslo L50280 160

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá přesnost rozměrů: optimálně zapadá do elektrického nářadí - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Účinně řeže i tvrdší materiály - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Vysoká tvrdost a ostrá zrnitost vysoce kvalitního oxidu hlinitého zajišťují dlouhou životnost tohoto nástroje. I tvrdé materiály lze dobře opracovat.

Charakteristika:

Tvar nástroje: Sortiment
Typ spoje: V keramický spoj
Tvrdost: N
Velikost zrna: kombinace zrn
Balení výrobku: Zásuvný obal
Délka dříku: 40 mm
Abrazivo: EKR
Bezpečnostní norma: EN 12413
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm

Výhoda:

Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Vysoká tvrdost a ostrá zrnitost vysoce kvalitního oxidu hlinitého zajišťují dlouhou životnost tohoto nástroje. I tvrdé materiály lze dobře opracovat.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné

Materiál:

nerezová ocel
Ocel

Vhodné pro:

Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: vhodné
Přesné obrábění: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Rozsah dodávky:

A200000306602;A200000408602;A200000510602;A200000610602;A200000810602;A200000816602;A200001010602;A200001020602;A200001032602;A200001313602;A200001320602;A200001616602;A200001620602;A200001632602;A200002020602;A200002025602;A200002040602;A200002520602;A200002525602;A200002532602;A200003220602;A200003232602;A200004020602;A200200816602;A200201020602;A200201320602;A200202032602;A200202032602;A201101010602;A201101313602;A201101616602;A201102020602;A201102525602;A201103232602;A201301303602;A201301604602;A201302006602;A201302506602;A201302510602;A201303208602;A201304010602;A201501632602;A201501640602;A201502032602;A201502040602

Poznámka:

Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku