Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Rychle a optimálně připraví rotační lepené brusné nástroje k dalšímu použití - Schváleno i pro použití v letectví a kosmonautice díky chladnému broušení a malému množství odlétávajících jisker - Profilování - Efektivní třískové obrábění i tvrdších materiálů - Ostření - Otevření povrchu - Testovaná kvalita: Vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - Tento nástroj s karbidem křemíku je dokonce schválen pro použití v letectví a kosmonautice díky chladnému broušení a nízkému počtu odlétávajících jisker. Účinně řeže i tvrdé materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály, a tvrdé a ostré brusné zrno zajišťuje dlouhou životnost. - Velmi ostrá a štěpná brusná zrna jsou optimálně použita v tvrdém keramickém spoji. Díky tomu můžete rychle připravit všechny namontované hroty a lešticí hroty k dalšímu použití.
Charakteristika:
Tvar nástroje: Kluzný kámen
Vazba: V23
Typ spoje: V keramický spoj
Šířka: 50 mm
Tvrdost: O
Výška: 25 mm
Zrnitost: 24
Délka: 150 mm
Balení výrobku: kartonová krabice
Abrazivo: SiC tmavý
Bezpečnostní norma: EN 12413
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Výhoda:
Tento nástroj s karbidem křemíku je díky chladnému broušení a nízkému jiskření dokonce schválen pro použití v leteckém průmyslu. Efektivně lze obrábět i tvrdší materiály, jako je kámen, sklo a vysoce legované materiály. Tvrdé a ostré brusné zrno nástroje zajišťuje také dlouhou životnost.
Velmi ostrá a štípaná brusná zrna se optimálně používají v tvrdém keramickém spoji. Díky tomu můžete všechny brusné a lešticí tyčinky rychle připravit k dalšímu použití.
Použití:
Sklo/tvrdý kov: dobře se hodí
Materiál:
Ocel
Kámen a stavební materiál
Vhodné pro:
Zkosení: vhodné
Kartáčování: -
Odhrotování: -
Jemné mletí: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Rychle a optimálně připravte rotační a lepené brusné nástroje k dalšímu použití.
Díky chladnému broušení a nízkému jiskření je schválen i pro použití v letectví a kosmonautice.
Profilování
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Ostření
Otevření povrchu
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům