Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Kombinace tvrdé a houževnaté zrnitosti: Pro obrábění litiny a ocelolitiny - Díky houževnatě pružnému pojivu ze syntetické pryskyřice nedochází téměř k žádnému zlomení nástroje - Jste chráněni - Kuželové příruby na obou stranách zajišťují vyšší bezpečnost - Testovaná kvalita: Vysoká bezpečnost díky pravidelnému testování Vaše výhody: - Pevně pružný pryskyřicový spoj tohoto hrubého brusného nástroje zajišťuje vyšší bezpečnost při práci. - Tento nástroj nabízí brusivo optimalizované pro použití ve slévárnách. Kombinace tvrdé a houževnaté zrnitosti je optimální pro obrábění litiny a ocelolitiny.
Charakteristika:
Tvar nástroje: disk
Vazba: Ba.15
Typ vazby: B vazba ze syntetické pryskyřice
Tvrdost: P
Velikost zrna: 16
Balení výrobku: kartonová krabice
Abrazivo: HK
Bezpečnostní norma: EN 12413
V max.: 50 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 16 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 20 mm
Průměr nástroje: 80 mm
Výhoda:
Pevně pružný spoj ze syntetické pryskyřice tohoto hrubého brusného nástroje zajišťuje vyšší bezpečnost při práci.
Tento nástroj nabízí brusivo optimalizované pro použití ve slévárnách. Kombinace tvrdé a houževnaté zrnitosti je ideální pro obrábění litiny a ocelolitiny.
Použití:
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: dobře se hodí
Materiál:
Litina
nerezová ocel
Vhodné pro:
Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: vhodné
Přesné obrábění: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Kombinace tvrdé a houževnaté zrnitosti: pro obrábění litiny a oceli.
Díky pevnému a pružnému spoji ze syntetické pryskyřice nedochází téměř k žádnému zlomení nástroje. Jsou chráněny.
Kuželové příruby na obou stranách zajišťují vyšší bezpečnost
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům