LUKAS D12 Brusné tělísko pro ocel/ocelový odlitek 4x7 mm stopka 3 mm / zrno oxidu hlinitého 80

Artiklové číslo: A202900012302
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
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
    Druh produktu Brusné tělísko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A202900012302
    EAN / GTIN 4027497015061
    Číslo výrobce A202900012302

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá přesnost rozměrů: optimálně zapadá do elektrického nářadí - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Účinně řeže i tvrdší materiály - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Vysoká tvrdost a ostrá zrnitost vysoce kvalitního oxidu hlinitého zajišťují dlouhou životnost tohoto nástroje. I tvrdé materiály lze dobře opracovat.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: Kužel
    Vazba: V4
    Typ spoje: V keramický spoj
    Tvrdost: N
    Velikost zrna: 80
    Balení výrobku: taška
    Délka dříku: 30 mm
    Abrazivo: EKR
    Bezpečnostní norma: EN 12413
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Držák nástroje: stopka
    rozměr držáku nástroje: 3 mm
    Šířka / délka / výška nástroje: 6 mm
    Průměr nástroje: 7 mm

    Výhoda:

    Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
    Vysoká tvrdost a ostrá zrnitost vysoce kvalitního oxidu hlinitého zajišťují dlouhou životnost tohoto nástroje. I tvrdé materiály lze dobře opracovat.

    Použití:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: vhodné
    Nástrojové oceli: vhodné

    Materiál:

    Ocel

    Vhodné pro:

    Zkosení: vhodné
    Odhrotování: dobře se hodí
    Jemné mletí: vhodné
    Přesné obrábění: vhodné
    Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Odstraňování laku: -
    Leštění: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -
    Hrubé broušení: -

    Poznámka:

    Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
    Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
    odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
    Efektivně řeže i tvrdší materiály
    Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
    Bez chromování
    Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku