LUKAS ZY2 Brusné tělísko pro nástrojovou ocel 50x10 mm stopka 8 mm / zrno 24

Artiklové číslo: A201305010827
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
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
    Druh produktu Brusné tělísko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A201305010827
    EAN / GTIN 4027497310982
    Číslo výrobce A201305010827
    L-číslo L50380 53

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá rozměrová přesnost: Perfektně pasuje do pohonu stroje - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Dobrý poměr cena/výkon díky normálnímu korundu - Díky houževnatě pružnému spoji ze syntetické pryskyřice nedochází téměř k žádnému zlomení nástroje - Jste chráněni - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Pevně pružný spoj ze syntetické pryskyřice tohoto hrubého brusného nástroje zajišťuje vyšší bezpečnost při práci. - Vysoce kvalitní ocelová hřídel nástroje dokonale zapadá do pohonné jednotky. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a pro hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: válec
    Bond: Ba.64
    Typ vazby: B vazba ze syntetické pryskyřice
    Průměr 2: 50 mm
    Tvrdost: Q
    Výška 2: 10 mm
    Zrnitost: 24
    Balení výrobku: taška
    Délka dříku: 40 mm
    Brusivo: NKB
    Bezpečnostní norma: EN 12413
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Držák nástroje: stopka
    Rozměr držáku nástroje: 8 mm
    Šířka / délka / výška nástroje: 10 mm
    Průměr nástroje: 50 mm

    Výhoda:

    Pevně pružný spoj ze syntetické pryskyřice tohoto hrubého brusného nástroje zajišťuje vyšší bezpečnost při práci.
    Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
    Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

    Použití:

    Legované/temperované oceli: dobře se hodí
    Nástrojové oceli: vhodné
    Litina: vhodná

    Materiál:

    Ocel
    Litina

    Vhodné pro:

    Zkosení: vhodné
    Odhrotování: dobře se hodí
    Hrubé broušení: dobře se hodí
    Frézování: -
    Rytina: -
    litina: dobře se hodí
    Broušení filetů: vhodné
    Odstraňování laku: -
    Leštění: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -

    Poznámka:

    Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
    Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
    odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
    Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
    Díky pevnému a pružnému spoji ze syntetické pryskyřice nedochází téměř k žádnému zlomení nástroje. Jsou chráněny.
    Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
    Bez chromování
    Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku