LUKAS ZY2 Brusné tělísko pro litý materiál 50x10 mm stopka 6 mm / zrno 30

Artiklové číslo: A201305010633
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
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
    Druh produktu Brusné tělísko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A201305010633
    EAN / GTIN 4027497315048
    Číslo výrobce A201305010633

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Kombinace tvrdé a houževnaté zrnitosti: Pro obrábění litiny a ocelolitiny - Dokonalá přesnost rozměrů: Perfektně sedí v elektrickém nářadí - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky kvalitní ocelové stopce - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Tento nástroj nabízí brusivo optimalizované pro použití ve slévárnách. Kombinace tvrdé a houževnaté zrnitosti je ideální pro obrábění litiny a ocelolitiny. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zaseknutí, prokluzování nebo dokonce zlomení stopky jsou minulostí.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: válec
    Vazba: V13
    Typ spoje: V keramický spoj
    Průměr 2: 50 mm
    Tvrdost: N
    Výška 2: 10 mm
    Velikost zrna: 30
    Balení výrobku: taška
    Délka dříku: 40 mm
    Abrazivo: HK
    Bezpečnostní norma: EN 12413
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Držák nástroje: stopka
    rozměr držáku nástroje: 6 mm
    Šířka / délka / výška nástroje: 10 mm
    Průměr nástroje: 50 mm

    Výhoda:

    Tento nástroj nabízí brusivo optimalizované pro použití ve slévárnách. Kombinace tvrdé a houževnaté zrnitosti je ideální pro obrábění litiny a ocelolitiny.
    Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

    Použití:

    Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro

    Materiál:

    Litina
    nerezová ocel

    Vhodné pro:

    Zkosení: vhodné
    Odhrotování: dobře se hodí
    Hrubé broušení: dobře se hodí
    Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
    Frézování: -
    Rytina: -
    litina: dobře se hodí
    Broušení filetů: -
    Odstraňování laku: -
    Leštění: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -

    Poznámka:

    Kombinace tvrdé a houževnaté zrnitosti: pro obrábění litiny a oceli.
    Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
    odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
    Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
    Bez chromování
    Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku