LUKAS KU brusné tělísko koule pro ocel/ocelový odlitek stopka 16x16 mm 6 mm / zrno oxidu hlinitého 46

Artiklové číslo: A201101616602
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
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
    Druh produktu Brusné tělísko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A201101616602
    EAN / GTIN 4027497014200
    Číslo výrobce A201101616602
    L-číslo L50280 367

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá přesnost rozměrů: optimálně zapadá do elektrického nářadí - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Účinně řeže i tvrdší materiály - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Vysoká tvrdost a ostrá zrnitost vysoce kvalitního oxidu hlinitého zajišťují dlouhou životnost tohoto nástroje. I tvrdé materiály lze dobře opracovat.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: koule
    Vazba: V4
    Typ spoje: V keramický spoj
    Tvrdost: N
    Velikost zrna: 46
    Balení výrobku: taška
    Délka dříku: 40 mm
    Abrazivo: EKR
    Bezpečnostní norma: EN 12413
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Držák nástroje: stopka
    rozměr držáku nástroje: 6 mm
    Šířka / délka / výška nástroje: 16 mm
    Průměr nástroje: 16 mm

    Výhoda:

    Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
    Vysoká tvrdost a ostrá zrnitost vysoce kvalitního oxidu hlinitého zajišťují dlouhou životnost tohoto nástroje. I tvrdé materiály lze dobře opracovat.

    Použití:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: vhodné
    Nástrojové oceli: vhodné

    Materiál:

    Ocel

    Vhodné pro:

    Zkosení: vhodné
    Odhrotování: dobře se hodí
    Jemné mletí: vhodné
    Frézování: -
    Gravírování: vhodné
    kování: -
    Broušení filetů: vhodné
    Odstraňování laku: -
    Leštění: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -
    Hrubé broušení: vhodné

    Poznámka:

    Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
    Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
    odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
    Efektivně řeže i tvrdší materiály
    Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
    Bez chromování
    Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku