LUKAS SP brusné tělísko pro nerezovou ocel 13x20 mm stopka 6 mm / zrno 46

Artiklové číslo: A200201320677
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A200201320677
EAN / GTIN 4027497534081
Číslo výrobce A200201320677

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Vysoký a rychlý úběr materiálu, zejména u kalených povrchů, okují, tvrdých povlaků a pancéřových svarů - Dokonalá rozměrová přesnost: Perfektně se hodí do pohonu stroje - Efektivně řeže i ty nejtvrdší materiály - Nerezaví díky zinkovo-niklovému povlaku - Nejvyšší tvrdost a ostrost pro působivou životnost - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Dlouhá životnost - Bez chromového povlaku - Univerzální použití - Rychlejší dokončení díky nejvyššímu úběru materiálu - Dlouhodobé použití - Žádné zeskelnění brusného zrna - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Tvrzené povrchy, oceli odolné proti opotřebení, okují a tvrdé povlaky, titanové slitiny a pancéřové svary nepředstavují žádný problém a lze je zpracovat v krátkém čase. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zaseknutí, prokluzování nebo dokonce zlomení stopky jsou minulostí.

Charakteristika:

Tvar nástroje: špičatý oblouk
Vazba: V118
Typ spoje: V keramický spoj
Tvrdost: L
Velikost zrna: 46
Balení výrobku: taška
Délka dříku: 40 mm
Materiál dříku: ocel
Brusivo: CERAMIC
Bezpečnostní norma: EN 12413
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 20 mm
Průměr nástroje: 13 mm

Výhoda:

Kalené povrchy, oceli odolné proti opotřebení, okují a tvrdé povlaky, titanové slitiny a pancéřové svary nepředstavují žádný problém a lze je opracovat v krátkém čase.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Použití:

Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí

Materiál:

nerezová ocel
Ocel
Titan

Vhodné pro:

Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Hrubé broušení: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
litina: dobře se hodí
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -

Poznámka:

Vysoký a rychlý úběr materiálu, zejména u kalených povrchů, okují, tvrdých povlaků a pancéřových svarů.
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Efektivně řeže i ty nejtvrdší materiály
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Nejvyšší tvrdost a ostrost pro působivou životnost
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Dlouhá životnost
Bez chromování
Univerzálně použitelné
Rychlejší dokončení díky nejvyšší rychlosti odstraňování zásob

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku