LUKAS SP brusné tělísko pro nerezovou ocel 8x16 mm stopka 3 mm / zrno 80

Artiklové číslo: A200200816347
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A200200816347
EAN / GTIN 4027497013944
Číslo výrobce A200200816347

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně pasuje do elektrického nářadí - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová hřídel nástroje dokonale zapadá do pohonné jednotky. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Charakteristika:

Tvar nástroje: špičatý oblouk
Vazba: V21
Typ spoje: V keramický spoj
Tvrdost: Q
Velikost zrna: 80
Balení výrobku: taška
Délka dříku: 30 mm
Brusivo: RKD
Bezpečnostní norma: EN 12413
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 3 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 16 mm
Průměr nástroje: 8 mm

Výhoda:

Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Použití:

Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí

Materiál:

nerezová ocel
Ocel

Vhodné pro:

Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Hrubé broušení: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
litina: dobře se hodí
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -

Poznámka:

Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku