LUKAS SP brusné tělísko pro nerezovou ocel 5x10 mm stopka 3 mm / zrno 100

Artiklové číslo: A200200510347
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
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
    Druh produktu Brusné tělísko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A200200510347
    EAN / GTIN 4027497013890
    Číslo výrobce A200200510347
    L-číslo L50280 193

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně pasuje do elektrického nářadí - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová hřídel nástroje dokonale zapadá do pohonné jednotky. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: špičatý oblouk
    Vazba: V21
    Typ spoje: V keramický spoj
    Tvrdost: Q
    Velikost zrna: 100
    Balení výrobku: taška
    Délka dříku: 30 mm
    Brusivo: RKD
    Bezpečnostní norma: EN 12413
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Držák nástroje: stopka
    rozměr držáku nástroje: 3 mm
    Šířka / délka / výška nástroje: 10 mm
    Průměr nástroje: 5 mm

    Výhoda:

    Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

    Použití:

    Legované/temperované oceli: vhodné
    Nástrojové oceli: vhodné
    Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí

    Materiál:

    nerezová ocel
    Ocel

    Vhodné pro:

    Zkosení: vhodné
    Odhrotování: dobře se hodí
    Hrubé broušení: dobře se hodí
    Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
    Frézování: -
    Rytina: -
    litina: dobře se hodí
    Broušení filetů: -
    Odstraňování laku: -
    Leštění: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -

    Poznámka:

    Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
    odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
    Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
    Bez chromování
    Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku