Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně pasuje do elektrického nářadí - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová hřídel nástroje dokonale zapadá do pohonné jednotky. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Charakteristika:
Tvar nástroje: válec
Vazba: V21
Typ spoje: V keramický spoj
Tvrdost: Q
Velikost zrna: 150
Balení výrobku: taška
Délka dříku: 30 mm
Brusivo: RKD
Bezpečnostní norma: EN 12413
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 3 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 4 mm
Průměr nástroje: 1 mm
Výhoda:
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Použití:
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Vhodné pro:
Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: vhodné
Hrubé broušení: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Poznámka:
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům