Latexové rukavice Flex Grip červená/černá M

Artiklové číslo: A174R8RM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Rot/Schwarz
Velikost rukavice 8

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A174R8RM
EAN / GTIN 5036108279654
Číslo výrobce A174R8RM

Popis

Popis:

Tato rukavice, navržená s použitím bezešvé pletené vložky, s voděodolnou latexovou vrstvou na dlani, podporuje vysokou úroveň pohodlí, pružnosti a měkkosti. Tato rukavice podporuje vysokou úroveň pohodlí, pružnost a měkkost. Ergonomický design napodobující přirozené zakřivení snižuje únavu ruky.

Charakteristika:

  • Latexový potah nabízí vynikající přilnavost
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Ergonomický design pro snížení únavy rukou
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 - (2121X)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku