Popis:
Inovativní technologie pro ochranu rukou před chladem. 3/4 nitrilové pískové namáčení nabízí větší ochranu prstů a lepší ochranu proti tekutinám. Open back pro zvýšenou prodyšnost 250 °C Ochrana proti kontaktnímu teplu. Ideální pro širokou škálu průmyslových odvětví.
Charakteristika:
- Speciálně navrženo pro použití v chladných podmínkách
- Dvojitá podšívka pro zvýšenou ochranu před chladem
- Poskytuje kontaktní tepelnou ochranu až do 250° C po dobu 15 sekund
- Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
- 3/4 máčení pro zvýšenou bezpečnost
- Vynikající ochrana proti oděru a natržení
- Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
- Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
- Prodyšná bezešvá podšívka
- CE certifikace
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Materiál:
Materiál: Polyester; Akryl; Elastické;