Zimní rukavice Arctic Yellow L R

Artiklové číslo: A146YERL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A146YERL
EAN / GTIN 5036108199365
Číslo výrobce A146YERL

Popis

Popis:

Inovativní technologie pro ochranu rukou před chladem. 3/4 nitrilové pískové namáčení nabízí větší ochranu prstů a lepší ochranu proti tekutinám. Open back pro zvýšenou prodyšnost 250 °C Ochrana proti kontaktnímu teplu. Ideální pro širokou škálu průmyslových odvětví.

Charakteristika:

  • Speciálně navrženo pro použití v chladných podmínkách
  • Dvojitá podšívka pro zvýšenou ochranu před chladem
  • Poskytuje kontaktní tepelnou ochranu až do 250° C po dobu 15 sekund
  • Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
  • 3/4 máčení pro zvýšenou bezpečnost
  • Vynikající ochrana proti oděru a natržení
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiál:

Materiál: Polyester; Akryl; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku