Rukavice Cold Grip oranžová/modrá XL L

Artiklové číslo: A145OBLXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost rukavice 10

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A145OBLXL
EAN / GTIN 5036108180288
Číslo výrobce A145OBLXL

Popis

Popis:

Speciálně vyvinutá pro použití v chladných podmínkách. Latexový povrch poskytuje vynikající úchop a teplá akrylová vložka úplet 7 poskytuje zvýšenou ochranu proti chladu v extrémních podmínkách.

Charakteristika:

  • Speciálně navrženo pro použití v chladných podmínkách
  • Teplá akrylová vložka 7 gauge extrémní ochranu proti chladu
  • Latexový povrch nabízí vynikající úchop
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Celomáčený palec pro zvýšené pokrytí
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Robustní vložka s úpletem 7

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2231X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiál:

Materiál: Polyester; Akryl; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku