Rukavice Cold Grip Orange/Blue L L

Artiklové číslo: A145OBLL
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
Katalogové číslo A145OBLL
EAN / GTIN 5036108180257
Číslo výrobce A145OBLL

Popis

Popis:

Speciálně vyvinutá pro použití v chladných podmínkách. Latexový povrch poskytuje vynikající úchop a teplá akrylová vložka úplet 7 poskytuje zvýšenou ochranu proti chladu v extrémních podmínkách.

Charakteristika:

  • Speciálně navrženo pro použití v chladných podmínkách
  • Teplá akrylová vložka 7 gauge extrémní ochranu proti chladu
  • Latexový povrch nabízí vynikající úchop
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Celomáčený palec pro zvýšené pokrytí
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Robustní vložka s úpletem 7

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2231X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiál:

Materiál: Polyester; Akryl; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku