Rukavice Thermal Grip Orange/Black M B

Artiklové číslo: A140ORBM
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
Barva Orange/Schwarz

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A140ORBM
EAN / GTIN 5036108168637
Číslo výrobce A140ORBM

Popis

Popis:

Ideální pro stavebnictví, dopravu, servis atd. Jsou zateplené, vhodné pro chladné venkovní prostředí.

Charakteristika:

  • Speciálně navrženo pro použití v chladných podmínkách
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Latexový povrch nabízí vynikající úchop
  • Teplá akrylová vložka 10 gauge chrání před chladem
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Ergonomicky navrženo pro pohodlí a snadné použití
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • ANSI prořez úroveň A1

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)
  • EN 511: 2006 (X1X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Akryl; Elastické; Polyester;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku