Hliníkový rudl

Artiklové číslo: A1331L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Přepravní rudl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A1331L
EAN / GTIN 4017976213316
Číslo výrobce A1331L
L-číslo L90080 623

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Vyrobeno z hliníkové trubky s hliníkovou lopatkou, velmi lehké a praktické. Čistě svařený a ″přírodní″ hliníkový nůž lze přišroubovat, a tím vyměnit. S pneumatikami na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Šířka lžíce (mm): 480
Hloubka lžíce (mm): 300
Celková šířka (mm): 590
Celková hloubka (mm): 676
Celková výška (mm): 1300
Pneumatiky: vzduchové
Velikost kol (mm): 260 x 85

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku