Hliníkový rudl

Artiklové číslo: A1326L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní rudl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A1326L
EAN / GTIN 4017976213262
Číslo výrobce A1326L
L-číslo L90080 507

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Vyrobeno z hliníkové trubky s hliníkovou lopatkou, velmi lehké a praktické. Čistě svařený a ″přírodní″ hliníkový nůž lze přišroubovat, a tím vyměnit. S pneumatikami na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Šířka lžíce (mm): 480
Hloubka lžíce (mm): 300
Celková šířka (mm): 590
Celková hloubka (mm): 659
Celková výška (mm): 1300
Pneumatiky: vzduchové
Velikost kol (mm): 260 x 85

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku