LUKAS HGS 06.050 gravírovací fréza 3x22 mm / GSL 50 mm

Artiklové číslo: A1300486071
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
Druh produktu Polotovar

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A1300486071
EAN / GTIN 4027497010028
Číslo výrobce A1300486071
L-číslo L50490 26

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně pasuje do hnacího stroje - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromování Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Charakteristika:

Celková délka: 50 mm
Gravírovací nástroj: Přesné půlení
Délka dříku: 28 mm
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 22 mm
Průměr nástroje: 3 mm

Výhoda:

Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Použití:

Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

Materiál:

Ocel
Hliník
nerezová ocel

Vhodné pro:

Přesné obrábění: vhodné
Odhrotování: -
Jemné mletí: -
Frézování: vhodné
Gravírování: dobře se hodí
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku