Nitrilové diamantové pletené PU rukavice Grip 13 (Pk12) Grey/Black XS R

Artiklové číslo: A124G8RXS
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
Katalogové číslo A124G8RXS
EAN / GTIN 5036146018024
Číslo výrobce A124G8RXS

Popis

Popis:

Tyto rukavice mají podšívku z diamantového úpletu, která zajišťuje vynikající prodyšnost, pohodlí a obratnost. Hladký PU povlak zvyšuje odolnost proti oděru, takže jsou ideální pro složité úkoly. Naše rukavice jsou pružné a pevné, a tak poskytují pracovníkům jistotu, že snadno zvládnou náročné úkoly. Prodává se v balení po 12 párech

Charakteristika:

  • Vnitřní prodyšná tkanina
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Ideální pro složité úkoly
  • Ideální pro vychystávání objednávek ve skladu
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Ergonomický design pro snížení únavy rukou
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Nový vzhled
  • Prodává se v balení po 12 párech
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku