Popis:
Tyto rukavice mají podšívku z diamantového úpletu, která zajišťuje vynikající prodyšnost, pohodlí a obratnost. Hladký PU povlak zvyšuje odolnost proti oděru, takže jsou ideální pro složité úkoly. Naše rukavice jsou pružné a pevné, a tak poskytují pracovníkům jistotu, že snadno zvládnou náročné úkoly. Prodává se v balení po 12 párech
Charakteristika:
- Vnitřní prodyšná tkanina
- Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
- Ideální pro složité úkoly
- Ideální pro vychystávání objednávek ve skladu
- Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
- Ergonomický design pro snížení únavy rukou
- Bezešvá vložka, úplet 13
- Nový vzhled
- Prodává se v balení po 12 párech
- Označeno UKCA
- CE certifikace
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Materiál:
Materiál: Polyester; Elastické;