LUKAS HSS MF válcová miniaturní fréza pro nerezovou ocel/ocel 8x1 mm stopka 3 mm / ozubení 5

Artiklové číslo: A1241087305
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A1241087305
EAN / GTIN 4027497008285
Číslo výrobce A1241087305
L-číslo L50250 694

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá rozměrová přesnost: optimálně se hodí do hnacího stroje - Dlouhé břity bez přerušení nabízejí nejlepší povrchové výsledky v optimálním čase - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - S cenově výhodným jednoduchým oozubeníením - Bez nebezpečného zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Dlouhé řezné hrany tohoto nástroje se obejdou bez přerušení a nabízejí nejlepší povrchové výsledky díky úspornému jednoduchému oozubeníení.

Charakteristika:

Tvar nástroje: válec
Celková délka: 38 mm
Délka hřídele: 37 mm
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 3 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 1 mm
Průměr nástroje: 8 mm
Ozubení: Z5 jemné jednoduché ozubení

Výhoda:

Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Dlouhé řezné hrany tohoto nástroje se obejdou bez přerušení a nabízejí nejlepší povrchové výsledky díky úspornému jednoduchému ozubení.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné

Materiál:

Ocel
nerezová ocel
Titan

Vhodné pro:

Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Přesné obrábění: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: vhodné
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
Dlouhé řezné hrany bez přerušení zajišťují nejlepší povrchové výsledky v optimálním čase.
S nákladově efektivním jednoduchým ozubením
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku