PU rukavice bez latexu - plný karton (144) černá XXS

Artiklové číslo: A123K8RXXS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Schwarz
Velikost rukavice 5

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A123K8RXXS
EAN / GTIN 15036108849274
Číslo výrobce A123K8RXXS

Popis

Popis:

Pružná podšívka z polyesteru a latexu s úpletem 13 a PU zátěrem na dlani. Díky svému složení neobsahujícímu latex jsou tyto rukavice úplným řešením pro alergiky na latex nebo s citlivou pokožkou. Ideální pro složité úkoly, kde je důležitá obratnost a prodyšnost. Prodává se v kartonu po 144 párech.

Charakteristika:

  • 100% neobsahuje Latex
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Ideální pro složité úkoly
  • Tento výrobek se prodává po kartonech
  • CE certifikace
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
  • ANSI prořez úroveň A1
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Polyester; Latex Free Elastan;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku