PU rukavice bez latexu - plný karton (144 párů) černá XS

Artiklové číslo: A123K8RXS
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
Barva Schwarz
Velikost rukavice 6

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A123K8RXS
EAN / GTIN 15036108849250
Číslo výrobce A123K8RXS

Popis

Popis:

Pružná podšívka z polyesteru a latexu s úpletem 13 a PU zátěrem na dlani. Díky svému složení neobsahujícímu latex jsou tyto rukavice úplným řešením pro alergiky na latex nebo s citlivou pokožkou. Ideální pro složité úkoly, kde je důležitá obratnost a prodyšnost. Prodává se v kartonu po 144 párech.

Charakteristika:

  • 100% neobsahuje Latex
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Ideální pro složité úkoly
  • Tento výrobek se prodává po kartonech
  • CE certifikace
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
  • ANSI prořez úroveň A1
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Polyester; Latex Free Elastan;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku