LUKAS HSS MFH fréza ve tvaru plamene pro nerezovou ocel/ocel 20x55 mm stopka 10 mm / ozubení 2

Artiklové číslo: A122720551002
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A122720551002
EAN / GTIN 4027497007790
Číslo výrobce A122720551002
L-číslo L50250 481

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá rozměrová přesnost: optimálně se hodí do hnacího stroje - Dlouhé břity bez přerušení nabízejí nejlepší povrchové výsledky v optimálním čase - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - S cenově výhodným jednoduchým oozubeníením - Bez nebezpečného zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Dlouhé řezné hrany tohoto nástroje se obejdou bez přerušení a nabízejí nejlepší povrchové výsledky díky úspornému jednoduchému oozubeníení.

Charakteristika:

Tvar nástroje: Plamen
Celková délka: 95 mm
Délka dříku: 40 mm
Držák nástroje: stopka
Rozměr držáku nástroje: 10 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 55 mm
Průměr nástroje: 20 mm
Ozubení: Z2 robustní jednoduché ozubení

Výhoda:

Dlouhé řezné hrany tohoto nástroje se obejdou bez přerušení a nabízejí nejlepší povrchové výsledky díky úspornému jednoduchému ozubení.

Použití:

Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

Materiál:

Ocel
Hliník
plast a dřevo
nerezová ocel

Vhodné pro:

Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Přesné obrábění: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: vhodné
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Dlouhé řezné hrany bez přerušení zajišťují nejlepší povrchové výsledky v optimálním čase.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku