Rukavice PU spec.konečky prstů bílá S

Artiklové číslo: A121WHRS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Weiß
Velikost rukavice 7

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A121WHRS
EAN / GTIN 5036108181315
Číslo výrobce A121WHRS

Popis

Popis:

PU máčené v oblasti konečků prstů, což zlepšuje přilnavost pro složité úkoly a umožňuje maximální svobodu pohybu. Vhodné pro použití v mikroelektronice, přesné montáži a kontrole.

Charakteristika:

  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Konečky prstů máčené pro přesný úchop a maximální prodyšnost
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • Ideální pro složité úkoly
  • CE certifikace

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku