Rukavice PU dlaň Black XXS R

Artiklové číslo: A120BKRXXS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A120BKRXXS
EAN / GTIN 5036108312092
Číslo výrobce A120BKRXXS
L-číslo L01840 219

Popis

Popis:

Ideální pro přesné úkony, kde obratnost a prodyšnost jsou nezbytné. Ideální pro složité úkoly, kde je důležitá obratnost a prodyšnost. K dispozici je široká škála barev ve velikostech od 5/XXS do 12/3XL. Každý pár balen samostatně Tyto rukavice jsou k dispozici také v různých variantách, jako je plný karton 480 párů (A129), balení připravené pro prodejní automaty (VA120), kompatibilní s dotykovými obrazovkami (A195) a 2 verze bez latexu a elastických materiálů (A123 a A128).

Charakteristika:

  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
  • Ideální pro složité úkoly
  • Vynikající ochrana proti oděru a natržení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A1
  • CE Foodsafe
  • Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku