LUKAS HSS MFD kulová fréza pro nerezovou ocel/ocel 3x3 mm stopka 6 mm / ozubení 3

Artiklové číslo: A120503036030001
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
    Druh produktu Technická fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo A120503036030001
    EAN / GTIN 4027497007011
    Číslo výrobce A120503036030001

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá rozměrová přesnost: optimálně se hodí do hnacího stroje - Dlouhé břity bez přerušení nabízejí nejlepší povrchové výsledky v optimálním čase - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - S cenově výhodným jednoduchým oozubeníením - Bez nebezpečného zlomení stopky díky stopce z vysoce kvalitní oceli - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí. - Dlouhé řezné hrany tohoto nástroje se obejdou bez přerušení a nabízejí nejlepší povrchové výsledky díky úspornému jednoduchému oozubeníení.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: koule
    Celková délka: 43 mm
    Délka dříku: 40 mm
    Držák nástroje: stopka
    rozměr držáku nástroje: 6 mm
    Šířka / délka / výška nástroje: 3 mm
    Průměr nástroje: 3 mm
    Ozubení: Z3 střední jednoduché ozubení

    Výhoda:

    Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
    Dlouhé řezné hrany tohoto nástroje se obejdou bez přerušení a nabízejí nejlepší povrchové výsledky díky úspornému jednoduchému ozubení.

    Použití:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: vhodné

    Materiál:

    Ocel
    nerezová ocel
    Titan

    Vhodné pro:

    Zkosení: dobře se hodí
    Odhrotování: dobře se hodí
    Přesné obrábění: vhodné
    Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
    Frézování: vhodné
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Odstraňování laku: -
    Leštění: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -
    Hrubé broušení: -

    Poznámka:

    Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
    Dlouhé řezné hrany bez přerušení zajišťují nejlepší povrchové výsledky v optimálním čase.
    S nákladově efektivním jednoduchým ozubením
    Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku