Rukavice Grip 13 PVC s tečkami pro dotykové displeje (Pk12) White/Grey M R

Artiklové číslo: A118W7RM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A118W7RM
EAN / GTIN 5036146017935
Číslo výrobce A118W7RM

Popis

Popis:

Naše rukavice s puntíkovanou dotykovou obrazovkou z PVC jsou dokonalým řešením pro odvětví, která vyžadují vynikající odolnost, přilnavost a funkčnost dotykové obrazovky, jako jsou sklady a distribuční centra. Rukavice jsou vybaveny konečky prstů s dotykovou obrazovkou, které umožňují snadné ovládání zařízení s dotykovou obrazovkou a zvyšují produktivitu, protože odpadá nutnost sundávat rukavice. Ideální volba pro každého, kdo si cení bezpečnosti, kvality a efektivity na pracovišti. Prodává se v balení po 12 párech

Charakteristika:

  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Ideální pro vychystávání objednávek ve skladu
  • PVC terčíky pro zvýšený úchop
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiál:

Materiál: Polyester; Ocelové vlákno; Akryl; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku