Rukavice Grip 13 PVC s tečkami pro dotykové displeje (Pk12) bílá/šedá L

Artiklové číslo: A118W7RL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Weiß/Grau
Velikost rukavice 9

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A118W7RL
EAN / GTIN 5036146017928
Číslo výrobce A118W7RL

Popis

Popis:

Naše rukavice s puntíkovanou dotykovou obrazovkou z PVC jsou dokonalým řešením pro odvětví, která vyžadují vynikající odolnost, přilnavost a funkčnost dotykové obrazovky, jako jsou sklady a distribuční centra. Rukavice jsou vybaveny konečky prstů s dotykovou obrazovkou, které umožňují snadné ovládání zařízení s dotykovou obrazovkou a zvyšují produktivitu, protože odpadá nutnost sundávat rukavice. Ideální volba pro každého, kdo si cení bezpečnosti, kvality a efektivity na pracovišti. Prodává se v balení po 12 párech

Charakteristika:

  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Ideální pro vychystávání objednávek ve skladu
  • PVC terčíky pro zvýšený úchop
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiál:

Materiál: Polyester; Ocelové vlákno; Akryl; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku