Klasické Rukavice Polka Dot bílá/modrá XS

Artiklové číslo: A111WBRXS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Weiß/Blau
Velikost rukavice 6

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A111WBRXS
EAN / GTIN 5036108270842
Číslo výrobce A111WBRXS

Popis

Popis:

Lehká bezešvá rukavice s PVC terčíky v dlani, perfektní úchop, vhodné pro suché prostředí. CE kategorie 1 minimální riziko

Charakteristika:

  • PVC terčíky pro zvýšený úchop
  • Robustní vložka s úpletem 7
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Lehké a pohodlné
  • Vynikající pro pracovní místa vyžadující vysokou zručnost
  • Vyniká v suchých podmínkách
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Materiál: Polyester; Bavlna; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku