Rukavice Polka Dot White/Blue S R

Artiklové číslo: A110WBRS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A110WBRS
EAN / GTIN 5036108293339
Číslo výrobce A110WBRS

Popis

Popis:

Bezešvá nylonová rukavice s výbornou obratností vhodná pro suchá prostředí. Hustota úpletu 13 s PVC terčíky. Extra povrchová úprava konečků prstů pro lepší zachycení drobných předmětů.

Charakteristika:

  • PVC terčíky pro zvýšený úchop
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Vynikající pro pracovní místa vyžadující vysokou zručnost
  • Vyniká v suchých podmínkách
  • ANSI prořez úroveň A1
  • CE certifikace
  • Úroveň oděru ANSI 1
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku